Kraftform Kompakt® 50, 14-delig:
Beschrijving-uitvoering Bit-klingen :
Extra hard - voor de zachte indraaiing in hout; voor het voorkomen van breuk. Taai - voor de harde indraaiing in metaal en blik, voor het voorkomen van breuk
Torsion - Door de Torsie techniek worden bij het inschroeven draaimomentpunten in de torsie zone van het bit opgevangen, voortijdig slijten wordt vermeden en de levensduur van het gereedschap verlengd
BiTorsion® - De Torsie zone van de BiTorsion®-Bit vertoont een ca. 20 % gereduceerde hardheid in vergelijk met de schacht. Zij heeft een hogere draaimoment. Diamant gecoat - universeel bruikbaar, lange levensduur. Kleine diamantdeeltjes bijten zich in de schroef vast en zorgen voor een goede verbinding van het gereedschap in de schroefkop.
Uitvoering: variabel gebruik voor machinale- en handbewerking. Kraftform®-handhouder met bajonet, in kunststof box. handhouder met bajonet, koppelstuk handhouder en bajonet, van elk 1: sleuf 4,5 x 0,6, 5,5 x 1 mm, kruiskop PH 1, PH 2, en PZ 1, PZ 2, TORX® met boring T 10, T 15, T 20, T 25, T 30, T 40.