Uitvoering:
met taaiharde bits. De Kraftform-Plus-greep van slagvast kunststof met geïntegreerde zachte zones voor een betere grip en afrolbeveiliging beschikt over de snelwisselhouder Rapidaptor. Zodoende zijn de bits vast en wiebelvrij met de greep verbonden, evenwel bliksemsnel te wisselen. Met vrijloophuls voor het eenvoudig vasthouden bij machinaal schroeven. De bits en de greep zijn overzichtelijk in een kunststof box ondergebracht.
Toepassing: taaiharde bits, bijzonder geschikt voor het schroeven in metaal en plaatstaal. Geschikt voor het schroeven met de hand en machine.
Setinhoud:
1 Kraftform-Plus-greep met Rapidaptor
1 bithouder Rapidaptor (Bestel-nr. 6416)
6 bits binnenzeskant met boring 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
9 bits binnen-TORX® met boring T 7; 8; 9; 10; 15; 20; 25; 30; 40
4 bits TORQ-SET® 6; 8; 10 mm; 1/4"
3 bits TRI-WING® 1; 2; 3
4 bits spanners 4; 6; 8; 10 mm
4 Bits binnenvierkant 0; 1; 2; 3