Eriks
WEPF

WEPF Slangpilaar DKN-8/6

  • ERIKS:14844650
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,73/ stukexcl. btw

€ 4,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEPF
Type
DKN
Type component
Slangpilaar
Fabrikant ID
510 0 252
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Bochthoek
0 °
Draadmaat nippel (inch)
G 3/8"
Draadmaat nippel (mm)
M 16x1.5
Gewicht
12 g
Onderdelen & accessoires
Product Image

WEPF Moer M16x1.5 NIMU-LL-10

  • Eriks:14844639
  • Manufacturer:5050150

€ 1,96/ stukexcl. btw

€ 2,37incl. btw

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026
Product Image

WEPF Moer G3/8" NIMU-G-8

  • Eriks:14844645
  • Manufacturer:5050500

€ 2,44/ stukexcl. btw

€ 2,95incl. btw

48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026