Eriks
WEPF

WEPF Moer M16x1.5 NIMU-LL-10

  • ERIKS:14844639
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,96/ stukexcl. btw

€ 2,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEPF
Type
NIMU
Type component
Moer
Fabrikant ID
505 0 150
Slang inw.diam. (DN)
DN08
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Draadmaat
M 16x1.5
Sleutelwijdte zeskant
19 mm
Gewicht
17 g