€ 3,73/ stukexcl. btw
€ 4,51incl. btw
48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEPF |
Type | DKN |
Type component | Slangpilaar |
Fabrikant ID | 510 0 300 |
Slang inw.diam. (DN) | DN08 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Bochthoek | 0 ° |
Draadmaat nippel (inch) | G 3/8" |
Draadmaat nippel (mm) | M 16x1.5 |
Gewicht | 10 g |
€ 1,96/ stukexcl. btw
€ 2,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026€ 2,44/ stukexcl. btw
€ 2,95incl. btw
48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026