€ 4,41/ stukexcl. btw
€ 5,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEPF |
Type | DKN |
Type component | Slangpilaar |
Fabrikant ID | 510 0 150 |
Slang inw.diam. (DN) | DN06 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Bochthoek | 0 ° |
Draadmaat nippel (inch) | G 1/4" |
Draadmaat nippel (mm) | M 14x1.5 |
Gewicht | 8 g |
€ 1,47/ stukexcl. btw
€ 1,78incl. btw
38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 2,29/ stukexcl. btw
€ 2,77incl. btw
26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026