Eriks
WEPF

WEPF Moer G1/4" NIMU-G-6

  • ERIKS:14844644
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,29/ stukexcl. btw

€ 2,77incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEPF
Type
NIMU-G
Type component
Moer
Fabrikant ID
505 0 450
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Draadmaat
G 1/4"
Sleutelwijdte zeskant
17 mm
Gewicht
15 g