€ 11,78/ meterexcl. btw
€ 14,25incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEPF |
Type | UTE-8 |
Inwendige diameter | 9 mm |
Buitendiameter | 15 mm |
Maximale werkdruk | 25 bar |
Min. buigradius | 65 mm |
Gewicht | 0.195 kg/m |
Materiaal binnenwand | NBR |
Temperatuurbereik | van -35 tot 90 °C |
Temperatuurbereik °F | van -31 tot 194 °F |
€ 0,73/ stukexcl. btw
€ 0,88incl. btw
1060 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026