€ 0,73/ stukexcl. btw
€ 0,88incl. btw
1060 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEPF |
Type | QF |
Type component | Huls |
Fabrikant ID | 500 1 000 |
Slang inw.diam. (DN) | DN08 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Gewicht | 7 g |
d1 | 17 mm |
d2 | 11.7 mm |
L | 20 mm |