€ 10,16/ meterexcl. btw
€ 12,29incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEPF |
Type | UTE-6 |
Inwendige diameter | 7.5 mm |
Buitendiameter | 13.5 mm |
Maximale werkdruk | 30 bar |
Min. buigradius | 65 mm |
Gewicht | 0.178 kg/m |
Materiaal binnenwand | NBR |
Temperatuurbereik | van -35 tot 90 °C |
Temperatuurbereik °F | van -31 tot 194 °F |
€ 0,59/ stukexcl. btw
€ 0,71incl. btw
36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026