€ 0,59/ stukexcl. btw
€ 0,71incl. btw
46 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEPF |
Type | QF |
Type component | Huls |
Fabrikant ID | 500 0 725 |
Slang inw.diam. (DN) | DN06 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Gewicht | 5 g |
d1 | 14.5 mm |
d2 | 10.1 mm |
L | 20 mm |