Eriks
WEPF

WEPF Brandstofslang UTE-4

  • ERIKS:782807
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,83/ meterexcl. btw

€ 11,89incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEPF
Type
UTE-4
Inwendige diameter
5.5 mm
Buitendiameter
11.5 mm
Maximale werkdruk
30 bar
Min. buigradius
50 mm
Gewicht
0.137 kg/m
Materiaal binnenwand
NBR
Temperatuurbereik
van -35 tot 90 °C
Temperatuurbereik °F
van -31 tot 194 °F
Onderdelen & accessoires
Product Image

WEPF Pershuls DN4 UTE QF-12,5

  • Eriks:14844606
  • Manufacturer:5000321

€ 0,48/ stukexcl. btw

€ 0,58incl. btw

69 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026