Eriks
WEPF

WEPF Pershuls DN4 UTE QF-12,5

  • ERIKS:14844606
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,48/ stukexcl. btw

€ 0,58incl. btw

79 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEPF
Type
QF
Type component
Huls
Fabrikant ID
500 0 321
Slang inw.diam. (DN)
DN04
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Gewicht
4 g
d1
12.5 mm
d2
7.7 mm
L
19 mm