Eriks
WEPF

WEPF Brandstofslang UTE-3

  • ERIKS:782793
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,42/ meterexcl. btw

€ 8,98incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEPF
Type
UTE-3
Inwendige diameter
4.5 mm
Buitendiameter
10.5 mm
Maximale werkdruk
30 bar
Min. buigradius
50 mm
Gewicht
0.106 kg/m
Materiaal binnenwand
NBR
Temperatuurbereik
van -35 tot 90 °C
Temperatuurbereik °F
van -31 tot 194 °F
Onderdelen & accessoires
Product Image

WEPF Pershuls DN3 UE/UT/UTE QF-10,5

  • Eriks:14844604
  • Manufacturer:5000105

€ 0,37/ stukexcl. btw

€ 0,45incl. btw

60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026