Eriks
WEPF

WEPF Pershuls DN3 UE/UT/UTE QF-10,5

  • ERIKS:14844604
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,37/ stukexcl. btw

€ 0,45incl. btw

60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEPF
Type
QF
Type component
Huls
Fabrikant ID
500 0 105
Slang inw.diam. (DN)
DN03
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Gewicht
3 g
d1
10.5 mm
d2
6.5 mm
L
15 mm