Eriks
WEPF

WEPF Brandstofslang UTE-13

  • ERIKS:782858
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,84/ meterexcl. btw

€ 25,22incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEPF
Type
UTE-13
Inwendige diameter
14 mm
Buitendiameter
22.5 mm
Maximale werkdruk
20 bar
Min. buigradius
100 mm
Gewicht
0.389 kg/m
Materiaal binnenwand
NBR
Temperatuurbereik
van -35 tot 90 °C
Temperatuurbereik °F
van -31 tot 194 °F
Onderdelen & accessoires
Product Image

WEPF Pershuls DN13 UTE QF-24,5

  • Eriks:14844633
  • Manufacturer:5001400

€ 1,90/ stukexcl. btw

€ 2,30incl. btw

89 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026