Eriks
WEPF

WEPF Pershuls DN13 UTE QF-24,5

  • ERIKS:14844633
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,90/ stukexcl. btw

€ 2,30incl. btw

89 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEPF
Type
QF
Type component
Huls
Fabrikant ID
500 1 400
Slang inw.diam. (DN)
DN13
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Gewicht
20 g
d1
24.5 mm
d2
17 mm
L
32 mm