€ 15,29/ meterexcl. btw
€ 18,50incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEPF |
Type | UTE-10 |
Inwendige diameter | 11.5 mm |
Buitendiameter | 18.5 mm |
Maximale werkdruk | 25 bar |
Min. buigradius | 95 mm |
Gewicht | 0.302 kg/m |
Materiaal binnenwand | NBR |
Temperatuurbereik | van -35 tot 90 °C |
Temperatuurbereik °F | van -31 tot 194 °F |
€ 0,81/ stukexcl. btw
€ 0,98incl. btw
40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026