€ 0,81/ stukexcl. btw
€ 0,98incl. btw
40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEPF |
Type | QF |
Type component | Huls |
Fabrikant ID | 500 1 100 |
Slang inw.diam. (DN) | DN10 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Gewicht | 9 g |
d1 | 19 mm |
d2 | 13.9 mm |
L | 20 mm |