Eriks
WEPF

WEPF Brandstofslang UT-8

  • ERIKS:782734
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,83/ meterexcl. btw

€ 7,05incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEPF
Type
UT-8
Inwendige diameter
9 mm
Buitendiameter
14 mm
Maximale werkdruk
10 bar
Min. buigradius
65 mm
Gewicht
0.105 kg/m
Materiaal binnenwand
NBR
Temperatuurbereik
van -35 tot 90 °C
Temperatuurbereik °F
van -31 tot 194 °F
Onderdelen & accessoires
Product Image

WEPF Pershuls DN8 UE/UT QF-16

  • Eriks:14844609
  • Manufacturer:5000900

€ 0,73/ stukexcl. btw

€ 0,88incl. btw

860 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026