Eriks
WEPF

WEPF Pershuls DN8 UE/UT QF-16

  • ERIKS:14844609
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,73/ stukexcl. btw

€ 0,88incl. btw

860 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEPF
Type
QF
Type component
Huls
Fabrikant ID
500 0 900
Slang inw.diam. (DN)
DN08
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Gewicht
5 g
d1
16 mm
d2
11.5 mm
L
17 mm