€ 5,89/ meterexcl. btw
€ 7,13incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEPF |
Type | UT-6 |
Inwendige diameter | 7.5 mm |
Buitendiameter | 12.5 mm |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Min. buigradius | 65 mm |
Gewicht | 0.092 kg/m |
Materiaal binnenwand | NBR |
Temperatuurbereik | van -35 tot 90 °C |
Temperatuurbereik °F | van -31 tot 194 °F |
€ 0,52/ stukexcl. btw
€ 0,63incl. btw
24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026