€ 0,52/ stukexcl. btw
€ 0,63incl. btw
74 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEPF |
Type | QF |
Type component | Huls |
Fabrikant ID | 500 0 600 |
Slang inw.diam. (DN) | DN06 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Gewicht | 4 g |
d1 | 14 mm |
d2 | 10.1 mm |
L | 15 mm |