€ 4,52/ meterexcl. btw
€ 5,47incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEPF |
Type | UT-4 |
Inwendige diameter | 5.5 mm |
Buitendiameter | 10.5 mm |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Min. buigradius | 50 mm |
Gewicht | 0.071 kg/m |
Materiaal binnenwand | NBR |
Temperatuurbereik | van -35 tot 90 °C |
Temperatuurbereik °F | van -31 tot 194 °F |
€ 0,40/ stukexcl. btw
€ 0,48incl. btw
40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026