€ 0,40/ stukexcl. btw
€ 0,48incl. btw
40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEPF |
Type | QF |
Type component | Huls |
Fabrikant ID | 500 0 300 |
Slang inw.diam. (DN) | DN04 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Gewicht | 3 g |
d1 | 12 mm |
d2 | 7.7 mm |
L | 15 mm |