€ 7,74/ meterexcl. btw
€ 9,37incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEPF |
Type | UT-10 |
Inwendige diameter | 11.5 mm |
Buitendiameter | 17.5 mm |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Min. buigradius | 95 mm |
Gewicht | 0.151 kg/m |
Materiaal binnenwand | NBR |
Temperatuurbereik | van -35 tot 90 °C |
Temperatuurbereik °F | van -31 tot 194 °F |
€ 0,81/ stukexcl. btw
€ 0,98incl. btw
40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026