Eriks
WEPF

WEPF Brandstofslang UE-8

  • ERIKS:782637
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,68/ meterexcl. btw

€ 12,92incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEPF
Type
UE- 8
Inwendige diameter
9.5 mm
Buitendiameter
14.5 mm
Maximale werkdruk
15 bar
Min. buigradius
50 mm
Gewicht
0.204 kg/m
Materiaal binnenwand
NBR
Temperatuurbereik
van -40 tot 70 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 158 °F
Onderdelen & accessoires
Product Image

WEPF Pershuls DN8 UE/UT QF-16

  • Eriks:14844609
  • Manufacturer:5000900

€ 0,73/ stukexcl. btw

€ 0,88incl. btw

860 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026