Eriks
WEPF

WEPF Brandstofslang UE-6

  • ERIKS:782629
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,76/ meterexcl. btw

€ 10,60incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEPF
Type
UE- 6
Inwendige diameter
7.5 mm
Buitendiameter
12.5 mm
Maximale werkdruk
15 bar
Min. buigradius
40 mm
Gewicht
0.16 kg/m
Materiaal binnenwand
NBR
Temperatuurbereik
van -40 tot 70 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 158 °F
Onderdelen & accessoires
Product Image

WEPF Pershuls DN6 UE/UT QF-14 K

  • Eriks:14844607
  • Manufacturer:5000600

€ 0,52/ stukexcl. btw

€ 0,63incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026