Eriks
WEPF

WEPF Brandstofslang UE-4

  • ERIKS:782602
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,00/ meterexcl. btw

€ 9,68incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEPF
Type
UE-4
Inwendige diameter
5.6 mm
Buitendiameter
10.5 mm
Maximale werkdruk
20 bar
Min. buigradius
30 mm
Gewicht
0.128 kg/m
Materiaal binnenwand
NBR
Temperatuurbereik
van -40 tot 70 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 158 °F
Onderdelen & accessoires
Product Image

WEPF Pershuls DN4 UE/UT QF-12 K

  • Eriks:14844605
  • Manufacturer:5000300

€ 0,40/ stukexcl. btw

€ 0,48incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026