Eriks
WEPF

WEPF Brandstofslang UE-3

  • ERIKS:782599
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,14/ meterexcl. btw

€ 9,85incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEPF
Type
UE-3
Inwendige diameter
4.5 mm
Buitendiameter
9.5 mm
Maximale werkdruk
20 bar
Min. buigradius
25 mm
Gewicht
0.107 kg/m
Materiaal binnenwand
NBR
Temperatuurbereik
van -40 tot 70 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 158 °F
Onderdelen & accessoires
Product Image

WEPF Pershuls DN3 UE/UT/UTE QF-10,5

  • Eriks:14844604
  • Manufacturer:5000105

€ 0,37/ stukexcl. btw

€ 0,45incl. btw

60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026