€ 33,63/ meterexcl. btw
€ 40,69incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEPF |
Type | UE-20 |
Inwendige diameter | 22 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Min. buigradius | 150 mm |
Gewicht | 0.575 kg/m |
Materiaal binnenwand | NBR |
Temperatuurbereik | van -40 tot 70 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 158 °F |
€ 3,91/ stukexcl. btw
€ 4,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026