Eriks
WEPF

WEPF Pershuls DN20 UE QF-33

  • ERIKS:14844635
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,91/ stukexcl. btw

€ 4,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEPF
Type
QF
Type component
Huls
Fabrikant ID
500 1 800
Slang inw.diam. (DN)
DN20
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Gewicht
28 g
d1
33 mm
d2
25 mm
L
33 mm