€ 24,83/ meterexcl. btw
€ 30,04incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEPF |
Type | UE-16 |
Inwendige diameter | 17 mm |
Buitendiameter | 26 mm |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Min. buigradius | 100 mm |
Gewicht | 0.51 kg/m |
Materiaal binnenwand | NBR |
Temperatuurbereik | van -40 tot 70 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 158 °F |
€ 2,33/ stukexcl. btw
€ 2,82incl. btw
100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026