€ 2,33/ stukexcl. btw
€ 2,82incl. btw
100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEPF |
Type | QF |
Type component | Huls |
Fabrikant ID | 500 1 550 |
Slang inw.diam. (DN) | DN16 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Gewicht | 23 g |
d1 | 28 mm |
d2 | 20.8 mm |
L | 32 mm |