Eriks
WEPF

WEPF Brandstofslang UE-13

  • ERIKS:782653
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,69/ meterexcl. btw

€ 22,61incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEPF
Type
UE-13
Inwendige diameter
15.3 mm
Buitendiameter
22 mm
Maximale werkdruk
15 bar
Min. buigradius
80 mm
Gewicht
0.388 kg/m
Materiaal binnenwand
NBR
Temperatuurbereik
van -40 tot 70 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 158 °F
Onderdelen & accessoires
Product Image

WEPF Pershuls DN13 UE QF-23

  • Eriks:14844612
  • Manufacturer:5001300

€ 1,25/ stukexcl. btw

€ 1,51incl. btw

55 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026