Eriks
WEPF

WEPF Pershuls DN13 UE QF-23

  • ERIKS:14844612
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,25/ stukexcl. btw

€ 1,51incl. btw

55 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEPF
Type
QF
Type component
Huls
Fabrikant ID
500 1 300
Slang inw.diam. (DN)
DN13
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Gewicht
12 g
d1
23 mm
d2
16.4 mm
L
25 mm