€ 14,08/ meterexcl. btw
€ 17,04incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEPF |
Type | UE-10 |
Inwendige diameter | 11.8 mm |
Buitendiameter | 16.8 mm |
Maximale werkdruk | 15 bar |
Min. buigradius | 70 mm |
Gewicht | 0.235 kg/m |
Materiaal binnenwand | NBR |
Temperatuurbereik | van -40 tot 70 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 158 °F |
€ 0,81/ stukexcl. btw
€ 0,98incl. btw
40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026