€ 1.008,00/ stukexcl. btw
€ 1.219,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALVOIL |
Montageflens | SAE-B 2 gats |
Aandrijfas | 9 tands vertand 20/40 SAE-AA |
Uitvoering (enkel / dubbel) | Dubbel |
Type | Tandwielpomp uitwendig vertand |
Slagvolume voorste pomp | 44.6 cm³/omw |
Slagvolume achterste pomp | 23 cm³/omw |
Draairichting | Rechtsdraaiend |
Max. werkdruk voorste pomp | 220 bar |
Max. werkdruk achterste pomp | 250 bar |
Max. toerental | 3000 tr/min |
Min. Toerental | 700 tr/min |
Zuigaansluiting voorste pomp | Europese flens aansluitingen 51/27/M10 |
Pers aansluiting voorste pomp | Europese flens aansluitingen 40/19/M8 |
Zuigaansluiting achterste pomp | Europese flens aansluitingen 51/27/M10 |
Persaansluiting achterste pomp | Europese flens aansluitingen 40/19/M8 |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Opties | Standaard bouwvorm |
Afdichting materiaal | NBR |
Type keerring | Standaard |
Code | 3GP+3GP D-SAEB-14-N/TS/440+230 |
€ 18,37/ stukexcl. btw
€ 22,23incl. btw
82 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 25,80/ stukexcl. btw
€ 31,22incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 13,39/ stukexcl. btw
€ 16,20incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026