Eriks
STAUFF

STAUFF Pompflens WP-3-LK51-G16-W3-K

  • ERIKS:11934183
Image 1
Tandwielpompflens – Type WP-3-LK-G

Set bestaande uit:
  • 3-gats flens van staal (S355J2 of gelijkwaardig), zink/nikkel-gecoat
  • Metrische bevestigingsbouten (sterkteklasse 10.9)
  • Veerringen
  • O-ring van NBR (Buna-N®)
Technische specificaties:
  • 90° flens met BSPP-binnendraad
Opslaan in lijst

€ 25,80/ stukexcl. btw

€ 31,22incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Type
WP-3-LK-G
Code
WP-3-LK51-G16-W3-K
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink/nikkel
Uitvoering
Italiaans (ruit)
Vorm
Haaks
Steekmaat
51
Aansluiting
1'' BSP
Max. werkdruk
300 bar
Boutmaat
3x M10x30