Eriks
WALVOIL

WALVOIL Tandempomp 3GP+2XP S-SAEB-14-N/TS/300+060

  • ERIKS:13350801
Image 1
  • Tandwiel tandempompen zijn zeer veel gebruikte pompen, vooral vanwege hun aantrekkelijke prijs.
  • Deze pompen zijn beschikbaar in links- en rechtsdraaiende uitvoeringen.
  • TS: Standaard samenbouwmethode.
  • Deze pompen hebben een gietijzeren SAE-B 2 gats flens (146/101,6mm) en een vertande as 13t 16/32DP (7/8").
  • Deze pompen hebben olieaansluiting N: Flens aansluitingen (ruit).
  • Controleer de documentatie m.b.t. de maximale drukken. Bij tandempompen kan het zijn dat de maximale drukken lager zijn dan de maximale drukken van de enkele pomp. Dit heeft te maken met de maximale asbelasting, controleer dit via de formule in de documentatie, of vraag onze verkoopmedewerkers
Opslaan in lijst

€ 842,00/ stukexcl. btw

€ 1.018,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALVOIL
Montageflens
SAE-B 2 gats
Aandrijfas
9 tands vertand 20/40 SAE-AA
Uitvoering (enkel / dubbel)
Dubbel
Type
Tandwielpomp uitwendig vertand
Slagvolume voorste pomp
30.2 cm³/omw
Slagvolume achterste pomp
6.1 cm³/omw
Draairichting
Linksdraaiend
Max. werkdruk voorste pomp
240 bar
Max. werkdruk achterste pomp
250 bar
Max. toerental
3300 tr/min
Min. Toerental
700 tr/min
Zuigaansluiting voorste pomp
Europese flens aansluitingen 51/27/M10
Pers aansluiting voorste pomp
Europese flens aansluitingen 40/19/M8
Zuigaansluiting achterste pomp
Europese flens aansluitingen 30/13/M6
Persaansluiting achterste pomp
Europese flens aansluitingen 30/13/M6
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Opties
Standaard bouwvorm
Afdichting materiaal
NBR
Type keerring
Standaard
Code
3GP+2XP S-SAEB-14-N/TS/300+060
Onderdelen & accessoires
Product Image

STAUFF Pompflens WP-3-LK40-G12-W3-K

  • Eriks:11933977
  • Manufacturer:1710000400

€ 18,37/ stukexcl. btw

€ 22,23incl. btw

82 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

STAUFF Pompflens WP-3-LK51-G16-W3-K

  • Eriks:11934183
  • Manufacturer:1710000401

€ 25,80/ stukexcl. btw

€ 31,22incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

STAUFF Pompflens WP-3-LK30-G08-W3-K

  • Eriks:11933932
  • Manufacturer:1710000397

€ 16,69/ stukexcl. btw

€ 20,19incl. btw

87 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

WALVOIL Afdichtingsset pomp/motor 3GP ‘B’ NBR

  • Eriks:13307642
  • Manufacturer:012003G00000000

€ 13,39/ stukexcl. btw

€ 16,20incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026