Eriks
WALVOIL

WALVOIL Pomp 3GP-G-620-D-SAEBOR-B-N-13-0-N 51/40

  • ERIKS:13339813
Image 1
  • Tandwielpompen zijn zeer veel gebruikte pompen, vooral vanwege hun aantrekkelijke prijs.
  • Deze pompen zijn beschikbaar in links- en rechtsdraaiende uitvoeringen.
  • Deze pompen hebben een SAE- B gietijzeren flens (146/101,6mm) met O-ring om de pasrand en een 7/8" (22,22mm) cilinderische as.
  • Deze pompen hebben olieaansluiting N: Flens aansluitingen (ruit).
Opslaan in lijst

€ 499,51/ stukexcl. btw

€ 604,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALVOIL
Montageflens
SAE-B 2 gats
Aandrijfas
Cilindrisch 7/8" (22,22 mm) SAE-B
Uitvoering (enkel / dubbel)
Enkel
Type
Tandwielpomp uitwendig vertand
Slagvolume
62.7 cm³/omw
Draairichting
Rechtsdraaiend
Max. werkdruk
190 bar
Intermitterende druk
200 bar
Piekdruk
210 bar
Max. toerental
2500 tr/min
Min. Toerental
700 tr/min
Zuigaansluiting
Europese flens aansluitingen 51/27/M10
Pers aansluiting
Europese flens aansluitingen 40/19/M8
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Opties
Met O-ring op flens
Afdichting materiaal
NBR
Type keerring
Standaard
Code
3GP-G-620-D-SAEBOR-B-N-13-0-N 51/40
Onderdelen & accessoires
Product Image

STAUFF Pompflens WP-3-LK40-G12-W3-K

  • Eriks:11933977
  • Manufacturer:1710000400

€ 18,37/ stukexcl. btw

€ 22,23incl. btw

82 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

STAUFF Pompflens WP-3-LK51-G16-W3-K

  • Eriks:11934183
  • Manufacturer:1710000401

€ 25,80/ stukexcl. btw

€ 31,22incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

WALVOIL Afdichtingsset pomp/motor 3GP ‘B’ NBR

  • Eriks:13307642
  • Manufacturer:012003G00000000

€ 13,39/ stukexcl. btw

€ 16,20incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026