€ 368,65/ stukexcl. btw
€ 446,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALVOIL |
Montageflens | Europees GR.3 (128x98 mm) ø 50,8 mm |
Aandrijfas | Europees conisch 1:8 (M14) |
Uitvoering (enkel / dubbel) | Enkel |
Type | Tandwielpomp uitwendig vertand |
Slagvolume | 53 cm³/omw |
Draairichting | Linksdraaiend |
Max. werkdruk | 210 bar |
Intermitterende druk | 225 bar |
Piekdruk | 240 bar |
Max. toerental | 3000 tr/min |
Min. Toerental | 700 tr/min |
Zuigaansluiting | Europese flens aansluitingen 51/27/M10 |
Pers aansluiting | Europese flens aansluitingen 40/19/M8 |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Afdichting materiaal | NBR |
Type keerring | Standaard |
Code | 3GP-G-530-S-EUR-B-N-10-0-N 51/40 |
€ 18,37/ stukexcl. btw
€ 22,23incl. btw
80 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026€ 365,05/ stukexcl. btw
€ 441,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026€ 25,80/ stukexcl. btw
€ 31,22incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026€ 13,39/ stukexcl. btw
€ 16,20incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026