€ 513,83/ stukexcl. btw
€ 621,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALVOIL |
Montageflens | SAE-B 2 gats |
Aandrijfas | Cilindrisch 7/8" (22,22 mm) SAE-B |
Uitvoering (enkel / dubbel) | Enkel |
Type | Tandwielpomp uitwendig vertand |
Slagvolume | 30.2 cm³/omw |
Draairichting | Linksdraaiend |
Max. werkdruk | 240 bar |
Intermitterende druk | 255 bar |
Piekdruk | 270 bar |
Max. toerental | 3300 tr/min |
Min. Toerental | 700 tr/min |
Zuigaansluiting | Europese flens aansluitingen 51/27/M10 |
Pers aansluiting | Europese flens aansluitingen 40/19/M8 |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Afdichting materiaal | NBR |
Type keerring | Standaard |
Code | 3GP-G-300-S-SAEB-B-N-13-0-N 51/40 |
€ 18,37/ stukexcl. btw
€ 22,23incl. btw
82 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 25,80/ stukexcl. btw
€ 31,22incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 13,39/ stukexcl. btw
€ 16,20incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026