Eriks
WALVOIL

WALVOIL Pomp 3GP-G-230-D-EUR-B-N-10-0-N 51/40

  • ERIKS:1013350
Image 1
  • Tandwielpompen zijn zeer veel gebruikte pompen, vooral vanwege hun aantrekkelijke prijs.
  • Deze pompen zijn beschikbaar in links- en rechtsdraaiende uitvoeringen.
  • Deze pompen hebben een Groep 3 Europese gietijzeren flens (128x98mm) en een conische as 1:8.
  • Deze pompen hebben olieaansluiting N: Flens aansluitingen (ruit).
Opslaan in lijst

€ 276,77/ stukexcl. btw

€ 334,89incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALVOIL
Montageflens
Europees GR.3 (128x98 mm) ø 50,8 mm
Aandrijfas
Europees conisch 1:8 (M14)
Uitvoering (enkel / dubbel)
Enkel
Type
Tandwielpomp uitwendig vertand
Slagvolume
23 cm³/omw
Draairichting
Rechtsdraaiend
Max. werkdruk
250 bar
Intermitterende druk
265 bar
Piekdruk
280 bar
Max. toerental
3500 tr/min
Min. Toerental
700 tr/min
Zuigaansluiting
Europese flens aansluitingen 51/27/M10
Pers aansluiting
Europese flens aansluitingen 40/19/M8
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Afdichting materiaal
NBR
Type keerring
Standaard
Code
3GP-G-230-D-EUR-B-N-10-0-N 51/40
Onderdelen & accessoires
Product Image

STAUFF Pompflens WP-3-LK40-G12-W3-K

  • Eriks:11933977
  • Manufacturer:1710000400

€ 18,37/ stukexcl. btw

€ 22,23incl. btw

39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

BORELLI Voorzetlager STSU/3-C GR3 CIL24MM

  • Eriks:12497123
  • Manufacturer:BU12030001

€ 365,05/ stukexcl. btw

€ 441,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026
Product Image

STAUFF Pompflens WP-3-LK51-G16-W3-K

  • Eriks:11934183
  • Manufacturer:1710000401

€ 25,80/ stukexcl. btw

€ 31,22incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

WALVOIL Afdichtingsset pomp/motor 3GP ‘B’ NBR

  • Eriks:13307642
  • Manufacturer:012003G00000000

€ 13,39/ stukexcl. btw

€ 16,20incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026