€ 118,05/ stukexcl. btw
€ 142,84incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALVOIL |
Montageflens | Europees GR.1 (72x52 mm) ø 25,4 mm |
Aandrijfas | Europees conisch 1:8 (M6) |
Uitvoering (enkel / dubbel) | Enkel |
Type | Tandwielpomp uitwendig vertand |
Slagvolume | 9.78 cm³/omw |
Draairichting | Rechtsdraaiend |
Max. werkdruk | 150 bar |
Intermitterende druk | 170 bar |
Piekdruk | 190 bar |
Max. toerental | 2000 tr/min |
Min. Toerental | 400 tr/min |
Zuigaansluiting | 3/8" BSP FF |
Pers aansluiting | 3/8" BSP FF |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Afdichting materiaal | NBR |
Type keerring | Standaard |
Code | 1SP-A-098-D-EUR-B-N-10-0-G 38B/38B |
€ 158,53/ stukexcl. btw
€ 191,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026€ 10,20/ stukexcl. btw
€ 12,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/02/2027