Eriks
BORELLI

BORELLI Voorzetlager STSU/1-C GR1 CIL18MM

  • ERIKS:12497121
Image 1
- Voorzetlager geschikt voor montage op tandwielpomp Europees Groep 1/2/3.
- Maakt de pomp beter geschikt voor radiale belasting.
- Beschikbaar met een rechte of conische as.
- Beschikbaar in een lichte of zware uitvoering.
- Benodigde
Opslaan in lijst

€ 158,53/ stukexcl. btw

€ 191,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BORELLI
Type
Voorzetlager STSU
Geschikt voor pomp
GR.1
Aandrijfas
Cilindrisch 18 mm
Uitvoering
Standaard
Aantal tanden
14 tanden 25x22 DIN5482
Onderdelen & accessoires
Product Image

HYDR-APP Getande koppeling BF2-1-1 pomp GR.1/14T

  • Eriks:12497159
  • Manufacturer:BF31001000

€ 14,58/ stukexcl. btw

€ 17,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026