Eriks
WALVOIL

WALVOIL Pomp 1SP-A-050-D-EUR-B-N-10-0-N 30/30

  • ERIKS:13308669
Image 1
  • Tandwielpompen zijn zeer veel gebruikte pompen, vooral vanwege hun aantrekkelijke prijs.
  • Deze pompen zijn beschikbaar in links- en rechtsdraaiende uitvoeringen.
  • Deze pompen hebben een Groep 1 Europese flens (72x52mm) en een conische as 1:8.
  • Deze pompen hebben olieaansluiting N: Flens aansluitingen.
Opslaan in lijst

€ 112,01/ stukexcl. btw

€ 135,53incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALVOIL
Montageflens
Europees GR.1 (72x52 mm) ø 25,4 mm
Aandrijfas
Europees conisch 1:8 (M6)
Uitvoering (enkel / dubbel)
Enkel
Type
Tandwielpomp uitwendig vertand
Slagvolume
5 cm³/omw
Draairichting
Rechtsdraaiend
Max. werkdruk
250 bar
Intermitterende druk
270 bar
Piekdruk
280 bar
Max. toerental
3000 tr/min
Min. Toerental
400 tr/min
Zuigaansluiting
Europese flens aansluitingen 30/13/M6
Pers aansluiting
Europese flens aansluitingen 30/13/M6
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Afdichting materiaal
NBR
Type keerring
Standaard
Code
1SP-A-050-D-EUR-B-N-10-0-N 30/30
Onderdelen & accessoires
Product Image

BORELLI Voorzetlager STSU/1-C GR1 CIL18MM

  • Eriks:12497121
  • Manufacturer:BU12010002

€ 158,53/ stukexcl. btw

€ 191,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026
Product Image

STAUFF Pompflens WP-3-LK30-G08-W3-K

  • Eriks:11933932
  • Manufacturer:1710000397

€ 16,69/ stukexcl. btw

€ 20,19incl. btw

48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

WALVOIL Afdichtingsset pomp/motor 1SP/1SM NBR

  • Eriks:13307417
  • Manufacturer:1.20019E+13

€ 10,20/ stukexcl. btw

€ 12,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/02/2027