Eriks
WALVOIL

WALVOIL Pomp 1SP-A-037-S-EUR-B-N-10-0-G 38B/38B

  • ERIKS:13334625
Image 1
  • Tandwielpompen zijn zeer veel gebruikte pompen, vooral vanwege hun aantrekkelijke prijs.
  • Deze pompen zijn beschikbaar in links- en rechtsdraaiende uitvoeringen.
  • Deze pompen hebben een Groep 1 Europese flens (72x52mm) en een conische as 1:8.
  • Deze pompen hebben olieaansluiting G: BSP aansluitingen.
Opslaan in lijst

€ 183,93/ stukexcl. btw

€ 222,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALVOIL
Montageflens
Europees GR.1 (72x52 mm) ø 25,4 mm
Aandrijfas
Europees conisch 1:8 (M6)
Uitvoering (enkel / dubbel)
Enkel
Type
Tandwielpomp uitwendig vertand
Slagvolume
3.7 cm³/omw
Draairichting
Linksdraaiend
Max. werkdruk
250 bar
Intermitterende druk
270 bar
Piekdruk
280 bar
Max. toerental
4000 tr/min
Min. Toerental
400 tr/min
Zuigaansluiting
3/8" BSP FF
Pers aansluiting
3/8" BSP FF
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Afdichting materiaal
NBR
Type keerring
Standaard
Code
1SP-A-037-S-EUR-B-N-10-0-G 38B/38B
Onderdelen & accessoires
Product Image

BORELLI Voorzetlager STSU/1-C GR1 CIL18MM

  • Eriks:12497121
  • Manufacturer:BU12010002

€ 158,53/ stukexcl. btw

€ 191,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026
Product Image

WALVOIL Afdichtingsset pomp/motor 1SP/1SM NBR

  • Eriks:13307417
  • Manufacturer:1.20019E+13

€ 10,20/ stukexcl. btw

€ 12,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/03/2027