€ 181,46/ stukexcl. btw
€ 219,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALVOIL |
Montageflens | Europees GR.1 (72x52 mm) ø 25,4 mm |
Aandrijfas | Europees conisch 1:8 (M6) |
Uitvoering (enkel / dubbel) | Enkel |
Type | Tandwielpomp uitwendig vertand |
Slagvolume | 0.89 cm³/omw |
Draairichting | Linksdraaiend |
Max. werkdruk | 260 bar |
Intermitterende druk | 280 bar |
Piekdruk | 290 bar |
Max. toerental | 6000 tr/min |
Min. Toerental | 600 tr/min |
Zuigaansluiting | 3/8" BSP FF |
Pers aansluiting | 3/8" BSP FF |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Afdichting materiaal | NBR |
Type keerring | Standaard |
Code | 1SP-A-009-S-EUR-B-N-10-0-G 38B/38B |
€ 158,53/ stukexcl. btw
€ 191,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026€ 10,20/ stukexcl. btw
€ 12,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/03/2027