€ 364,52/ stukexcl. btw
€ 441,07incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 19/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALVOIL |
Montageflens | Europees GR.3 (128x98 mm) ø 50,8 mm |
Aandrijfas | Europees conisch 1:8 (M14) |
Slagvolume | 53 cm³/omw |
Max. werkdruk | 170 bar |
Max. draaimoment | 120 Nm |
Max. oliestroom | 159.1 l/min |
Max. toerental | 3000 tr/min |
Draairichting | Rechts- en linksdraaiend |
Zuigaansluiting | Europese flens aansluitingen 51/27/M10 |
Pers aansluiting | Europese flens aansluitingen 51/27/M10 |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Opties | Nee |
Lekolie aansluiting | 3/8" (10) binnendraad (BSPP) |
Afdichting materiaal | NBR |
Type keerring | Standaard |
Type | Tandwielmotor |
Code | 3GM-G-530-R-EUR-H-N-10-0-N |
€ 365,05/ stukexcl. btw
€ 441,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026€ 25,80/ stukexcl. btw
€ 31,22incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 22,66/ stukexcl. btw
€ 27,42incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 19/03/2027